Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 4-p, lu:160A 3KC0434-2NE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22550146
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC04342NE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537481
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 4-p, lu:160A 3KC0434-2NE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 2, 4-polig, Iu: 160 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 160 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Frontantrieb, mittig, ohne Handgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,89*
€ 297,89*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,76*
€ 300,12*
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 313,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,18*
€ 369,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,03*
€ 395,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,84*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF25
ab € 41,87*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF25
ab € 44,22*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF25
ab € 66,73*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF25
ab € 34,64*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF21
ab € 41,75*
Zubehör
Siemens
8UD11513AE21
ab € 51,41*
Zubehör
Siemens
8UD11412AE21
ab € 44,16*
Zubehör
Siemens
8UD11614AE21
ab € 79,85*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF21
ab € 44,36*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF21
ab € 66,63*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF21
ab € 34,36*
Zubehör
Siemens
3KC91201
ab € 8,68*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,33*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 18,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.