| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22259932 Herst.-Nr.: 2TLA030054R0100 EAN/GTIN: 7350024460018 |
| |
|
| | |
| Not-Halt-Taster für Einbau INCA 1 Ein Not-Halt-Taster muss die Maschine so schnell wie möglich stoppen. Um einen schnellen Stillstand zu erreichen schaltet man entweder die Energie direkt ab, oder man lässt einen Frequenzumrichter herunterfahren und schaltet dann mit einer kleinen Verzögerung die Energie ab. Ein Not-Halt-Taster darf keine anderen Gefahren auslösen. Not-Halt-Taster erreichen bis PL e/Kat. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter abb, hauptschalter not halt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,69* | € 104,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,31* | € 107,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,99* | € 112,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 99,11* | € 113,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,62* | € 125,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|