Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeetikett weiß, 12mmx8m MM-EMLC(EX12)RC1WHBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeetikett weiß, 12mmx8m MM-EMLC(EX12)RC1WHBK
Gewebeetikett weiß, 12mmx8m MM-EMLC(EX12)RC1WHBK
Artikel-Nr.:
     3517I-22259078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803934
EAN/GTIN:
     4055626212142
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Gewebeetikett weiß, 12mmx8m MM-EMLC(EX12)RC1WHBK

Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
6000 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 22,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,73*
€ 23,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 23,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 24,00*
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 107,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.