Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI20U-M30-VP6X-H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI20U-M30-VP6X-H1141
Sensor induktiv BI20U-M30-VP6X-H1141
Artikel-Nr.:
     3517I-21894811
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1644884
EAN/GTIN:
     4047101391398
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI20U-M30-VP6X-H1141

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 4-Draht, 10-30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand: 20 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,75*
€ 93,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,83*
€ 95,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,96*
€ 96,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,04*
€ 97,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,80*
€ 99,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.