Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor M30x1,5 KI-2015-BBOA/6M/NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitiver Sensor M30x1,5 KI-2015-BBOA/6M/NI
Kapazitiver Sensor M30x1,5 KI-2015-BBOA/6M/NI
Artikel-Nr.:
     3517I-21881211
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KI0021
EAN/GTIN:
     4021179146739
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Kapazitiver Sensor M30x1,5 KI-2015-BBOA/6M/NI

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit ,(bei leitungsgeführter HF), Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
81 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Zwangsöffner
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20..250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,10*
€ 178,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,21*
€ 180,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 184,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,17*
€ 188,35*
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 191,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.