Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker SACC-VB-3CON#1452246


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ventilstecker SACC-VB-3CON#1452246
Ventilstecker SACC-VB-3CON#1452246
Artikel-Nr.:
     3517I-21874291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452246
EAN/GTIN:
     4046356536417
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Ventilstecker SACC-VB-3CON#1452246

Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsspannung:
110 V
Bemessungsstrom:
1,5 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 5,23*
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,07*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1457393
ab € 143,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.