|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21845285 Herst.-Nr.: 70114031 EAN/GTIN: 4050143398911 |
| |
|
|  |  |
 | Modbus-Gateway 70114031 Modbus-Gateway 2-Port DIN-Hutschiene Schraubklemme, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: MODBUS, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: MODBUS TCP/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 2 x Schraubklemme, Befestigung: Hutschiene Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,38* | € 359,42* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 326,61* | € 365,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 332,75* | € 368,75* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 329,20* | € 370,77* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 348,34* | € 388,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|