| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21841034 Herst.-Nr.: 6507323001 EAN/GTIN: 4024337038495 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter Kapazitiver KCN-T30NS/020-KLP2 Kapazitive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2 erfassen leitende und nichtleitende Materialien, die sich in festem oder flüssigem Zustand befinden können. Sie dienen der Füllstandsmessung in Behältern sowie dem Detektieren und Überwachen von Objekten. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 81 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 20 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,44* | € 110,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,16* | € 111,83* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,52* | € 113,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 115,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,83* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|