| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21840776 Herst.-Nr.: 6013617 EAN/GTIN: 4047084110887 |
| |
|
| | |
| Rund-Lichtschranke VL18-3P3740 Rund-Lichtschranken, V18, VL18-3P3740, Schaltabstand max.: 0,05 m ... 3,7 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Max. Schaltabstand: | 3700 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,72* | € 105,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 84,33* | € 105,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,64* | € 109,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 121,05* | € 150,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,84* | € 204,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|