| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21785912 Herst.-Nr.: 400182 EAN/GTIN: 4015082954147 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 1..1,6A PKZM0-1,6 #400182 PKZM0-1,6-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI_Motorschutzschalter 1..1,6A Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1,6 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 25 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1,6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,25 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,55 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,94* | € 72,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,25* | € 73,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,77* | € 76,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,56* | € 79,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,70* | € 87,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|