Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 1,6A 1,6AIu 690V Einb Festeinbau IP20 thermomagnetisch PKZM0-1,6-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B032D52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-400182
EAN/GTIN:
     4015082954147
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzschalter 1a
Motorschutzschalter 3p 1,6A 1,6AIu 690V Einb Festeinbau IP20 thermomagnetisch PKZM0-1,6-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
25 - 25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
94 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75 mm
Verlustleistung:
5.36 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6 - 1.6 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,11*
€ 72,78*
€ 5,46*
ab € 56,97*
€ 73,70*
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 76,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,21*
€ 80,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,35*
€ 87,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.