Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 48A 11kW AC DG1-32048FB-C54C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-21777679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9701-3103-00P
EAN/GTIN:
     4015081734238
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 3phasig 230V 48A 11kW AC DG1-32048FB-C54C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 48 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 12 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 61 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
48 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.498,92*
€ 2.584,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.503,06*
€ 2.585,30*
Frei Haus
ab € 2.520,53*
€ 2.609,89*
172 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.706,32*
€ 2.795,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.849,53*
€ 2.938,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,38*
€ 3.075,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.573,74*
€ 3.062,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.526,54*
€ 3.006,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.502,15*
€ 2.977,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,92*
€ 2.973,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171912
ab € 373,76*
Zubehör
Eaton
171929
ab € 641,86*
Zubehör
Eaton
171921
ab € 962,54*
Zubehör
Eaton
730-32047-00P DXG-KEY-LCD
ab € 48,00*
Zubehör
Eaton
730-32037-00P DXG-CBL-PCCABLE
ab € 51,21*
Zubehör
Eaton
730-32024-00P
ab € 33,16*
Zubehör
Eaton
744-A2617-00P
ab € 152,25*
Zubehör
Eaton
184504
ab € 162,30*
Zubehör
Eaton
744-A2613-00P
ab € 105,49*
Zubehör
Eaton
730-32032-00P
ab € 18,61*
Zubehör
Eaton
730-32050-00P
ab € 12,13*
Zubehör
Eaton
730-32034-00P
ab € 5,80*
Zubehör
Eaton
730-32035-00P
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
730-32038-00P
ab € 3,37*
Zubehör
Eaton
744-A2842-00P
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.