Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodil Klemme schwarz (20A) 5004-IECN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krokodil Klemme schwarz (20A) 5004-IECN
Krokodil Klemme schwarz (20A) 5004-IECN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21453009
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003140
EAN/GTIN:
     8033100182194
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme

Krokodil Klemme schwarz (20A) 5004-IECN

Isolierte Krokodilklemme Ø 4 mm - max. 20A in Schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,11*
€ 11,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,97*
€ 12,89*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,59*
€ 16,62*
1 Tag
133
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003180
ab € 17,53*
Sonstiges
HT Instruments
1003170
ab € 17,56*
Sonstiges
HT Instruments
1003160
ab € 8,29*
Sonstiges
HT Instruments
1003150
ab € 7,89*
Sonstiges
HT Instruments
1003200
ab € 16,36*
Sonstiges
HT Instruments
1003190
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.