Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments 5004-IECN Bananenstecker Bananenbuchse, Buchse 4 mm, Steckanschluss 4 mm, Krok


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176401-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003140
EAN/GTIN:
     8033100182194
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
HT Instruments 5004-IECN Bananenstecker Bananenbuchse,Buchse 4 mm,Steckanschluss 4 mm,Krokodilklemme CAT III 1000 V Schwarz 1 St.

Krokodil Klemme

CAT III 1000 V
Nennstrom 20 A
BuchsenØ
Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Bananenbuchse,Buchse 4 mm,Steckanschluss 4 mm,Krokodilklemme · Herstellerfarbe: Schwarz · Länge (max.): 90 mm · Material (Spitze): Messing · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
HT Instruments
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Bananenbuchse | Buchse 4 mm | Steckanschluss 4 mm | Krokodilklemme
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
1000 V
Material (Spitze):
Messing
Länge (max.):
90 mm
Produkt-Art:
Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, bananenstecker schwarz 1000v 20a, bananenstecker, bananenstecker schwarz, HT Instruments, 1003140, 5004-IECN, Anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,11*
€ 11,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 8,97*
€ 12,89*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,59*
€ 16,62*
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003180
ab € 17,54*
Sonstiges
HT Instruments
1003170
ab € 17,57*
Sonstiges
HT Instruments
1003160
ab € 8,29*
Sonstiges
HT Instruments
1003150
ab € 7,89*
Sonstiges
HT Instruments
1003200
ab € 16,36*
Sonstiges
HT Instruments
1003190
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.