Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodil Klemme rot (20A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1003150
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003150
EAN/GTIN:
     8033100182200
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Isolierte Krokodilklemme Ø 4 mm - max. 20A in Rot
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, Prüfspitze, bananenstecker rot 1000v 20a, bananenstecker, bananenstecker rot, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003180
ab € 15,54*
Sonstiges
HT Instruments
1003170
ab € 15,72*
Sonstiges
HT Instruments
1003160
ab € 8,24*
Sonstiges
HT Instruments
1003140
ab € 8,07*
Sonstiges
HT Instruments
1003200
ab € 14,47*
Sonstiges
HT Instruments
1003190
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.