Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 3106651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 3106651
LED-Einbauleuchte 3106651
Artikel-Nr.:
     3517I-21167369
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3106651
EAN/GTIN:
     8018367695700
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Deckeneinbaulampe

LED-Einbauleuchte 3106651

Bodeneinbauleuchten der Klasse III, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. LED-Platine ummantelt von einer transparenten Hülle aus Hochleistungspolymer (IP67). Eingesetzt in einem Aluminium-Strangpressprofil mit doppelter Kunstharzschicht, die dem Gerät zwei Stufen der Schutzart IP67 verleiht. Transparente Kunstharzbeschichtung auf der Unterseite für höchste Effizienz
satinierte Oberfläche im sichtbaren Bereich für eine homogene, schattenfreie Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
48 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 586,26*
€ 680,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,39*
€ 681,12*
Frei Haus
ab € 593,70*
€ 687,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,55*
€ 809,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,46*
€ 801,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,10*
€ 771,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,61*
€ 746,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,26*
€ 697,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
3111705
ab € 6,51*
Zubehör
Performance In Lighting
3116961
ab € 160,58*
Zubehör
Performance In Lighting
3106661
ab € 103,20*
Zubehör
Performance In Lighting
3106662
ab € 10,55*
Zubehör
Performance In Lighting
3116962
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.