|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21077125 Herst.-Nr.: SCN-LOG1.02 EAN/GTIN: 4251916100131 |
| |
|
|  |  |
 | Logikmodul, 2TE, REG SCN-LOG1.02 KNX Logikmodul, 2TE REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse, mit 4 frei belegbaren LEDs. 24 unabhängige Funktionsblöcke frei belegbar:. Universallogik mit bis zu 5 Bedingungen. Logikgatter (AND/OR/XOR) mit je 8 Eingängen. Zyklisches Senden und Abfragen von Werten. Abfragen / Senden von Werten nach Busspannungswiederkehr. Speichern von Werten bei Busspannungsausfall. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,51* | € 124,64* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 108,98* | € 125,85* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 110,06* | € 127,83* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 111,80* | € 130,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,41* | € 133,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|