|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C401B67 Herst.-Nr.: SCN-LOG1.02 EAN/GTIN: 4251916100131 |
| |
|
|  |  |
 | Logikbaustein KNX REG 2TE inkl.Ankoppl Mit Busankopplung SCN-LOG1.02 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | KNX: | ja | Logischer Baustein: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | REG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, buskoppler eib, eib logikbaustein, Applikationsbaustein, Bussystem-Logikbaustein, Controller, Funktionsmodul, Logikbaustein, Logikmodul, Mini-Funktionsmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,51* | € 124,64* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 108,98* | € 125,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 110,06* | € 127,83* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 111,80* | € 130,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,41* | € 133,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|