| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21060384 Herst.-Nr.: 4930250 EAN/GTIN: 4003468490051 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor MIX2,Grundmodul JMG 4 T KNX KNX Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung, Grundgerät, Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE (4 TE), erweiterbar mit JME 4 T bis zu 12 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der MIX-Serie. Relaisausgänge für vier Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit Busankopplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,24* | € 243,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 203,90* | € 246,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 229,32* | € 276,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 236,59* | € 284,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,01* | € 286,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|