| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708I54 Herst.-Nr.: 4930250 EAN/GTIN: 4003468490051 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX REG 4f 4Eing 6A Vor Ort-Handbedienung JMG4TKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Ausführung: | Grundmodul | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Busmodul abnehmbar: | ja | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schaltstrom ohmsch: | 6 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,11* | € 243,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 204,36* | € 245,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 231,24* | € 276,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 238,31* | € 284,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,58* | € 285,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|