Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschienenblock 2-phasig, 16mmq SZ-PSB55N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschienenblock 2-phasig, 16mmq SZ-PSB55N
Phasenschienenblock 2-phasig, 16mmq SZ-PSB55N
Artikel-Nr.:
     3517I-21050943
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV0360874R0033
EAN/GTIN:
     4012233549603
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb phasenschiene 16qmm
phasenschiene abb

Phasenschienenblock 2-phasig, 16mmq SZ-PSB55N

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
12
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
212 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,41*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,72*
€ 9,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,73*
€ 9,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,79*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHV0360874R0031
ab € 5,01*
Ähnlich
ABB
GHV0360874R0032
ab € 21,93*
Ähnlich
ABB
GHV0360874R0034
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.