Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel GRHS 30/150 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel GRHS 30/150 F
Hängestiel GRHS 30/150 F
Artikel-Nr.:
     3517I-20957336
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GRHS 30/150 F
EAN/GTIN:
     4013339909421
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel niedax
hängestiel

Hängestiel GRHS 30/150 F

Gitterrinnen-Hängestiel, zur Befestigung der Gitterrinnen an Wänden und Decken, mit durchgehender Perforation, zur seitlichen Direktbefestigung an Gitterrinnen mit mind. zwei seitlichen Längsdrähten, die Fixierung erfolgt am oberen Längsdraht mit GRSM 6, bitte gesondert bestellen, sowie durch Abstützen des Hängestiels am unteren Längsdraht, zur Deckenabhängung in Verbindung mit Gitterrinnen-Haltebügel GRHB 30/150 F Verwendung für : Gitterrinnen GR 60.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
4 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0,14839 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,675*
€ 8,375*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 8,61*
20
Frei Haus
ab € 6,944*
€ 8,634*
20
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 8,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,375*
€ 9,96625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,675*
€ 7,94325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 167,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.