Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 150mm Hutschiene GRHS30/150F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel GRHS 30/150 F
Hängestiel GRHS 30/150 F
Artikel-Nr.:
     262-E841E75
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339909421
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel niedax
hängestiel
Hängestiel ST 150mm Hutschiene GRHS30/150F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene
Gewicht:
0.14839 kg
Länge:
150 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
30 mm mm
Profilhöhe:
4 mm mm
Tragfähigkeit:
0 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,675*
€ 8,375*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 8,61*
20
Frei Haus
ab € 6,944*
€ 8,634*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 8,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.