Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck VDI SL 200803D2 Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20752874
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL200803D2
EAN/GTIN:
     4012740895118
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck VDI SL 200803D2 Buche

Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor buche. Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
Dekor:
Buche
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83..135 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.