Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° HFT buche hfr SL200803D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL200803D2 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager SL200803D2 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     262-F181G39
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200803D2
EAN/GTIN:
     4012740895118
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° HFT buche hfr SL200803D2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
Buche
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, kabelbahn hager, Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 7,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 7,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 7,30*
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.