| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20467970 Herst.-Nr.: DA460002 EAN/GTIN: 4050528028297 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankthermostat KTRRN-267.014 Dieser Regler für die Ansteuerung von Peltiermodulen mit Lüfter zur Klimatisierung von Schaltschränken. Der KTRRN verfügt über zwei Regelbereiche für die Funktionen Heizen und Kühlen. Im unteren Einstellbereich wird der Schaltpunkt für Heizen, im oberen Einstellbereich der Schaltpunkt für Kühlen gewählt. Die Einstellbereiche sind durch einen Bereich von 10K getrennt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermostat | Bemessungsstrom In: | 16 A | Einstellbereich Temperatur: | 0..50 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermostat, Hygrostat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 78,49* | € 100,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,58* | € 100,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,85* | € 103,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|