| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20467961 Herst.-Nr.: DN600004 EAN/GTIN: 4050528028723 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankthermostat CTRRS-161.000/04 Dieser Temperaturregler wurde speziell zur Ansteuerung von Peltiermodulen, zum Heizen oder Kühlen von Schaltschränken, Fahrkarten- und Geldautomaten oder zur Heiz-/Kühlmeldungen bzw. Anforderungen entwickelt. Der Regler kann nur für eine Betriebsart Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermostat | Bemessungsstrom In: | 16 A | Einstellbereich Temperatur: | 0..60 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermostat, Hygrostat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,68* | € 51,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,65* | € 51,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,59* | € 52,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|