Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m d2w, 3000K-1800K 15313003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m d2w, 3000K-1800K 15313003
LED-Stripe 5m d2w, 3000K-1800K 15313003
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20467826
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15313003
EAN/GTIN:
     4251433954170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m d2w, 3000K-1800K 15313003

dim2warm LED-Flexplatine 5 m, CRI > 90, 9 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K-1.800K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 9.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 800.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9 W
Lichtstrom je Meter:
800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,80*
€ 205,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,18*
€ 206,43*
Frei Haus
ab € 173,12*
€ 214,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,01*
€ 218,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,78*
€ 232,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 27,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.