Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1-ph. 2-p. Cu/16mmq MVS 1 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20455315
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900617
EAN/GTIN:
     4013364086593
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene

Kammschiene 1-ph. 2-p. Cu/16mmq MVS 1 2

Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, zweipolig, Kupfer 16 mm².
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 1,75*
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.