Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed Sicherungssockel 3P, 16A, 400V R9J01316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed Sicherungssockel 3P, 16A, 400V R9J01316
Neozed Sicherungssockel 3P, 16A, 400V R9J01316
Artikel-Nr.:
     3517I-20269358
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9J01316
EAN/GTIN:
     3606489756468
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
sicherungssockel

Neozed Sicherungssockel 3P, 16A, 400V R9J01316

Neozed Sicherungssockel. D01, 3 polig, 16A, 400 V AC/DC. Feuerfest GW960°, Anschlussquerschnitt 1-4mm². Zur Montage auf DIN-Schiene. Standards gemäß IEC60269-3-1, DIN EN60296-1, DIN EN60296-3 and DIN VDE0636-301.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungssockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,592*
€ 11,532*
5
Frei Haus
ab € 8,764*
€ 11,734*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 12,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,24*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,38*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,532*
€ 13,72308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,852*
€ 12,91388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,082*
€ 11,99758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,592*
€ 10,22448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.