Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Neozed Sicherungssockel D01, 3P, 16A, 400V, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed Sicherungssockel D01, 3P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Neozed Sicherungssockel D01, 3P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Neozed Sicherungssockel D01, 3P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     3461-H3606489756468
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9J01316
EAN/GTIN:
     3606489756468
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
sicherungssockel
Neozed Sicherungssockel. D01, 3 polig, 16A, 400 V AC/DC. Feuerfest GW960°, Anschlussquerschnitt 1-4mm². Zur Montage auf DIN-Schiene. Standards gemäß IEC60269-3-1, DIN EN60296-1, DIN EN60296-3 and DIN VDE0636-301.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: R9J01316, D0-Sicherungssockel, D01, Neozed, Neozed-Sicherungssockel, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,592*
€ 11,532*
5
Frei Haus
ab € 8,764*
€ 11,734*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 12,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,24*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,38*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.