Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA A CFA680D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA A CFA680D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA A CFA680D
Artikel-Nr.:
     3517I-20269196
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFA680D
EAN/GTIN:
     3250611620815
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA A CFA680D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 80A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, hager schutzschalter 3polig, schutzschalter, schutzschalter 3pol, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 153,63*
€ 195,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,82*
€ 463,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,43*
€ 463,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,95*
€ 467,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 424,59*
€ 485,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,03*
€ 577,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,24*
€ 556,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,93*
€ 540,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,18*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,36*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.