Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20258944 Herst.-Nr.: 09500110 EAN/GTIN: 4014712047907 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter EDS-16 m.LS Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Geräte dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie können im Verteiler installiert und von dort aus eingestellt werden, unabhängig vom Standort der Beleuchtung. Die Betriebs- und Steuerspannung der Geräte beträgt 230 V AC. Die EDS 16 haben eine einstellbare Einschaltschwelle und eine feste Ausschaltschwelle. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50 Hz | Max. Glühlampenlast: | 3000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1000 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 200 VA | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Einstellbereich Helligkeitswert: | 2..1000 lx | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,51* | € 85,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,63* | € 107,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,72* | € 109,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,58* | € 113,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,71* | € 119,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|