Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke EDS 16 Einbau-Dammerungsschalter m.getrenntem Lichtsensor 09500110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0176349
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500110
EAN/GTIN:
     4014712047907
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
doepke dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dammerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Gerate dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie konnen im Verteiler installiert und von dort aus eingestellt werden, unabhangig vom Standort der Beleuchtung. Die Betriebs- und Steuerspannung der Gerate betragt 230 V AC. Die EDS 16 haben eine einstellbare Einschaltschwelle und eine feste Ausschaltschwelle. Eine Verzogerungszeit beim Ein- und Ausschalten sorgt dafur, dass diese Dammerungsschalter nicht auf kurzzeitige Lichtanderungen (Autoscheinwerfer, Blitze) reagieren. Eigenschaften: Energieeinsparung durch automatische Beleuchtungssteuerung, Ein-/Ausschaltverzogerung blendet kurzzeitige Helligkeitsschwankungen aus, geringer Eigenverbrauch, einfache Montage und Einstellung, einstellbare Einschaltschwelle von 2 bis 1000 lux, Ausschaltschwelle durch internen Faktor 1,5 vorgegeben , potenzialfreier Schlie?erkontakt (16 A) Einschaltung / Relaiszustand durch LED angezeigt, Lichtfuhler LF 1 zur Au?enmontage (IP 44) Leitungslange zum LF 1 bis zu 100 m , Mehrere Dammerungsschalter konnen einen LF 1 nutzen, Montageart: Dammerungsschalter: Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Lichtfuhler LF 1: Wandmontage, vorzugsweise in Nord- oder Ostrichtung, Einsatzgebiete: Steuerung der Beleuchtung von Stra?en. Gebauden und Industriegelanden. Hinweise: Je nach Bestellnummer wird der Dammerungsschalter mit oder ohne Lichtfuhler geliefert.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,45*
€ 84,69*
€ 5,95*
ab € 80,75*
€ 98,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 88,30*
€ 106,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,15*
€ 107,22*
€ 5,46*
ab € 89,60*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500029
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.