Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20251807 Herst.-Nr.: A9C20732 EAN/GTIN: 3606480088575 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 25A 2S 230-240VAC A9C20732 Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 25A, 2S, Steuerspannung 230/240V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 250 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230..240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Max. Glühlampenlast: | 2850 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1200 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2400 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,81* | € 21,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,85* | € 21,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,53* | € 22,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,73* | € 22,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,32* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|