Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N KDS463A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KDS463A Zubehör für elektrische Schalter
Hager KDS463A Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     3517I-20185323
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDS463A
EAN/GTIN:
     3250613710040
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene hager

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N KDS463A

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar.Kompakte waagerechte Phasenschienen. Maximaler Berührungsschutz und Sicherheit durch fest montierte Seitenteile zur Isolierung der Kupferschienen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
215 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
42
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 14,68*
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,85*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 12,66*
€ 18,04*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 12,93*
€ 18,42*
3
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZ059
€ 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.