Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernprüfmodul max. 400VAC, 0,01A Z-FW/001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernprüfmodul max. 400VAC, 0,01A Z-FW/001
Fernprüfmodul max. 400VAC, 0,01A Z-FW/001
Artikel-Nr.:
     3517I-20178321
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248297
EAN/GTIN:
     4015082482978
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter

Fernprüfmodul max. 400VAC, 0,01A Z-FW/001

Externes Prüfmodul mit Prüfwiderstand für FI-Geräte, durch Bemessungsfehlerstrom angepaßte Ausführung, vorschriftsmäßige externe Prüftastenfunktion, zur Fernprüfung mit Fernschaltgerät Z-FW-LP, durch Unterbrechungskontakt keine gefährliche Spannungsverschleppung in die Verbraucheranlage während des Fernabschalt-Vorganges durch integrierten Unterbrecherkontakt K1-K2, auch als Fernauslösemodul für PFIM, PFHM verwendbar
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Überwachungseinheit
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
ja
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 24,39*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 20,77*
€ 27,81*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,62*
€ 27,92*
24 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 21,23*
€ 28,39*
1
€ 3,90*
ab € 23,38*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.