Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene universal 30x10mm UM30A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene universal 30x10mm UM30A4
CU-Schiene universal 30x10mm UM30A4
Artikel-Nr.:
     3517I-20176289
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30A4
EAN/GTIN:
     3250616362475
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 400a hager

CU-Schiene universal 30x10mm UM30A4

CU-Schiene, universN, 30x10x430mm, für UE31D1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
430 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 30 x 5 mm, kupferschiene 400a, Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 59,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,71*
€ 59,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,74*
€ 62,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,83*
€ 62,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,88*
€ 62,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.