Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x7-reihig GBRU17TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x7-reihig GBRU17TM
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x7-reihig GBRU17TM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20168639
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU17TM
EAN/GTIN:
     4015153562769
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn

Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x7-reihig GBRU17TM

Blendrahmen mit Tür inkl,Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz,Bauhöhe 7,Breite 1,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 295,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,37*
€ 296,03*
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 298,27*
€ 5,95*
ab € 277,46*
€ 328,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.