Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H1100xB300xT17mm GBRU17TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x7-reihig GBRU17TM
Blendrahmen mit Mediatür für UP-VT,1x7-reihig GBRU17TM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C68
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU17TM
EAN/GTIN:
     4015153562769
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn
BlendrahmenTür IP30 ST ESPRO H1100xB300xT17mm GBRU17TM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 266,74*
€ 285,72*
Frei Haus
ab € 245,89*
€ 293,14*
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 295,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 275,72*
€ 322,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.