Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul 6FB 30x10 ZXM1225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042290R9999 Sammelschiene 1465 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042290R9999 Sammelschiene 1465 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517I-20161663
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042290R9999
EAN/GTIN:
     4011617422907
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Innenausbau Modul 6FB 30x10 ZXM1225

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 6 = 1465 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1465 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,80*
€ 368,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,31*
€ 374,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,33*
€ 376,79*
Frei Haus
ab € 321,39*
€ 378,36*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 347,11*
€ 408,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.