Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19080149 Herst.-Nr.: K5255SW.0,5 EAN/GTIN: 4049759055400 |
| |
|
| | |
| USB2.0 HighSpeed-Kabel 0,5m sw A-B K5255SW.0,5 Farbe schwarz, umpritzt, geschirmt, Aufbau entspricht der USB2.0 Spezifikation Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-B | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Länge: | 0,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,64* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|