Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte DIP, anthr. 277860142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte DIP, anthr. 277860142
LED-Wandleuchte DIP, anthr. 277860142
Artikel-Nr.:
     3517I-18720807
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     277860142
EAN/GTIN:
     4017807529333
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wandleuchte DIP, anthr. 277860142

Die Wandleuchte WITHAM sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus. Bei Dunkelheit entfaltet die Wandleuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich ab. Dadurch wird eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt und es werden geschmacksvolle Lichtakzente an die Fassade projiziert. Durch das schlichte, gradlinige Design und die Schutzart IP 54 ist die WITHAM vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
10,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,48*
€ 54,75*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 40,83*
€ 54,87*
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 55,84*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 57,29*
€ 4,95*
ab € 51,81*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7858-370
ab € 42,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
229160142
ab € 49,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533146
ab € 30,93*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533261
ab € 36,26*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.