Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-277860142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     277860142
EAN/GTIN:
     4017807529333
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außenwandleuchte WITHAM im Bauhaus Stil, Anthrazit, 18cm breit

LED Wandaußenleuchte WITHAM aus dem Hause Trio Leuchten, Außenleuchte im Bauhausstil, Anthrazit

Die Außenwandllampe überzeugt mit modernem Design und sorgt für ein angenehmes Licht. Ob in der dunklen Jahreszeit oder an langen Sommerabenden, die Wandleuchte sorgt für stimmungsvolle Lichtakzente. Die moderne Außenleuchte mit einer Höhe von 24cm und einer Breite von 18cm verleiht jeder Hauswand einen besonderen Charme.

Gefertigt ist die Terrassen Wandlampe für außen aus wetterfestem schwarz lackiertem Aluminium, das einen Rahmen für die Abdeckung aus weißem Kunststoff bildet. Dank IP54 ist sie gegen allseitiges Spritzwasser geschützt.

Sie kann in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung, als Balkon Beleuchtung oder auch als Wegeleuchte oder Gartenbeleuchtung an Hauswänden oder Außendecken.

Sie verfügt über einen DIP Switch, einen Schalter, über den sich drei Lichtfarben einstellen lassen: 2300 K (Warmes Kerzenlicht), 3000 K (Warmweiß) und 4000 K (Neutralweiß).

Inklusive eines SMD-LED-Moduls - 10,5 Watt - 1100 Lumen - 2300+3000+4000 Kelvin (einstellbar) - Fest verbaut
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, LED, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, außenwandlampen, Wegeleuchten, kellerlampen, kellerleuchten, Außenwandbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, für, draußen, wetterfest, wegbeleuchtung, Bauhaus, Außenbeleuchtung, Terrassenlampen, Outdoor, Gartenweg, Balkonlampen, Balkonleuchten, Haustür, Hauseingang, Gartenlampen, Gartenleuchten, mit, Strom, Carport, Anthrazit, Terrassenleuchten, hausbeleuchtung, treppenbeleuchtung, moderne, weglampen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,66*
€ 53,85*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 40,69*
€ 53,96*
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 54,93*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,66*
€ 56,60*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 52,12*
€ 68,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7858-370
ab € 42,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
229160142
ab € 49,55*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533146
ab € 31,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533261
ab € 36,32*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.