| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-229160142 Herst.-Nr.: 229160142 EAN/GTIN: 4017807242126 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte TIBER in Anthrazit, 320° schwenkbar - Außenbeleuchtung Haus Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die LED Außenwandleuchte TIBER passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von nur 10 cm sowie einer Breite von 7cm und Tiefe von 10cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Terrassengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten gebündelte Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Zusätzlich kann die Leuchte über ein Gelenk seitlich im Winkel von 320° geschwenkt werden. So können Sie die Ausleuchtung ganz nach Bedarf variieren. Dank Schutzart IP54 kann die Wandlampe in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 3 Watt und 210 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Wegbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Wandaußenleuchten, Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Guss | Farbe: | Anthrazit matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 210 Lumen = 210 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,93 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Wandlampe, Wandleuchte, Außenlampe, Außenleuchten, Außenwandlampen, Lampen, für, Wand, Hauswand, Außenwand, LED, Anthrazit, schwenkbar, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, außen, Hausbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Außenbereich, Terrasse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 18 | | € 4,95* | ab € 54,36* | € 62,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 49,55* | € 65,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 49,99* | € 65,37* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 66,54* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,65* | € 86,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|