Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 840, ML 42 L80 VARIO M DB703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 840, ML 42 L80 VARIO M DB703
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 840, ML 42 L80 VARIO M DB703
Artikel-Nr.:
     3517I-18720726
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     420020030
EAN/GTIN:
     4041254373720
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 840, ML 42 L80 VARIO M DB703

LED-Außenleuchte, FILOS, 16 W, 50 W, 2530 lm, 7970 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+25 °C, L80>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, DB 703, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254373720.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mastaufsatzleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 344,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,36*
€ 345,42*
Frei Haus
ab € 292,41*
€ 347,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,44*
€ 506,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUCH Leuchten
487000504
ab € 57,80*
Zubehör
Schuch
486000003
ab € 61,43*
Zubehör
Schuch
486000002
ab € 70,28*
Zubehör
Schuch
486000005
ab € 85,72*
Zubehör
k.A.
601990001
ab € 96,12*
Zubehör
Schuch
606990001
ab € 100,69*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
607990001
ab € 108,19*
Zubehör
k.A.
487000002
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.