Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DALI anthr. LTX KT-AB2L #7313351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LTX KT-AB2L-LRA/15/18/26- 7313351 730 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7313351
Trilux LTX KT-AB2L-LRA/15/18/26- 7313351 730 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7313351
Artikel-Nr.:
     3517I-18715967
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7313351
EAN/GTIN:
     4018242437078
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DALI anthr. LTX KT-AB2L #7313351

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Kegelform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,71*
€ 814,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 780,91*
€ 869,30*
Frei Haus
ab € 785,42*
€ 878,00*
€ 5,95*
ab € 855,25*
€ 953,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 888,38*
€ 993,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,30*
€ 1.034,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,67*
€ 1.032,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,84*
€ 982,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,25*
€ 952,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,91*
€ 929,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 554,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.