Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K, anthrazit LTX Z-RB6L- #7088440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LTX Z-RB6L-LR/1200-740 7088440 2G1 ET Mastaufsatzleuchte 1200lm 740
TRILUX LTX Z-RB6L-LR/1200-740 7088440 2G1 ET Mastaufsatzleuchte 1200lm 740
Artikel-Nr.:
     3517I-18707226
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7088440
EAN/GTIN:
     4018242416141
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K, anthrazit LTX Z-RB6L- #7088440

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Zylinderform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 477,68*
€ 550,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 507,95*
€ 587,22*
Frei Haus
ab € 514,44*
€ 592,76*
€ 5,95*
ab € 557,88*
€ 640,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 582,35*
€ 665,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,76*
€ 683,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,87*
€ 668,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,11*
€ 648,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,95*
€ 604,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 552,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.