Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400R mit C40R45E400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400R mit C40R45E400
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400R mit C40R45E400
Artikel-Nr.:
     3517I-18568736
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C40R45E400
EAN/GTIN:
     3606481988928
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400R mit C40R45E400

Bei diesem ComPacT NSX400R handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.865,89*
€ 2.028,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.909,51*
€ 2.059,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.140,62*
€ 2.304,83*
Frei Haus
ab € 2.180,02*
€ 2.353,90*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.230,53*
€ 2.397,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,83*
€ 2.742,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.279,77*
€ 2.712,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,57*
€ 2.619,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.160,63*
€ 2.571,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.140,62*
€ 2.547,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV434023
ab € 439,26*
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,68*
Zubehör
Schneider Electric
LV432592
ab € 14,37*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 537,35*
Zubehör
Schneider Electric
LV432642
ab € 541,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.