Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferdrucker f.Kartenmaterialien THERMOMARK PRIME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermotransferdrucker f.Kartenmaterialien THERMOMARK PRIME
Thermotransferdrucker f.Kartenmaterialien THERMOMARK PRIME
Artikel-Nr.:
     3517I-18557198
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5148888
EAN/GTIN:
     4055626041834
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Thermotransferdrucker f.Kartenmaterialien THERMOMARK PRIME

Thermotransferdrucker, Gewicht: 6 kg, Breite: 380 mm, Höhe: 122 mm
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
sonstige
Serieller Anschluss:
nein
Paralleler Anschluss:
nein
USB-Anschluss:
ja
LAN-Anschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.751,44*
€ 2.820,11*
€ 5,95*
ab € 2.752,35*
€ 2.821,04*
Frei Haus
ab € 2.779,02*
€ 2.848,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.780,85*
€ 2.849,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.826,62*
€ 2.896,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.820,11*
€ 3.355,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,71*
€ 3.339,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.768,46*
€ 3.294,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,44*
€ 3.274,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803668
ab € 283,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0803374
ab € 32,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0803714
ab € 37,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803376
ab € 38,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0803377
ab € 38,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0803378
ab € 38,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0803379
ab € 37,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803380
ab € 40,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803675
ab € 513,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0803717
ab € 81,47*
Zubehör
Phoenix Contact
803344
ab € 92,49*
Zubehör
Phoenix Contact
803345
ab € 93,75*
Zubehör
Phoenix Contact
803347
ab € 93,37*
Zubehör
Phoenix Contact
803348
ab € 93,41*
Zubehör
Phoenix Contact
803355
ab € 93,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.